NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 1x7/3,5mm 500m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä - 1
Ulkohalkaisija - 8 mm
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218931
Toimittajan tuotenumero
L11332
Tukkuerä
1
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Valokuitukanavien lukumäärä:
1
Ulkohalkaisija:
8 mm
Mikrokanava 1 x 7/3,5mm Extra jacket, maahan asennettava, sininen.Toimituspituus 500 m.
Optimus DB 1 x 7/3,5mm Extra jacket
Suoraan maahan asennettava lisävaipattu yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Vaipan ulkohalkaisija 8mm, kanavan ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.
Optimus DB 1 x 7/3,5mm Extra jacket
Suoraan maahan asennettava lisävaipattu yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Vaipan ulkohalkaisija 8mm, kanavan ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.


