NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 1x7/3,5mm 9mm 1000m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 1x7/3,5mm 9mm 1000m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Valokuitukanavien lukumäärä - 1

  • Ulkohalkaisija - 9 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218959

Toimittajan tuotenumero

L11891

Tukkuerä

1

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Valokuitukanavien lukumäärä:

1

Ulkohalkaisija:

9 mm

Mikrokanava 1 x 7/3,5mm Extra jacket 9mm, maahan asennettava, sininen. Toimituspituus 1000 m.

Optimus DB 1 x 7/3,5mm Extra jacket 9mm
Suoraan maahan asennettava lisävaipattu yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Vaipan ulkohalkaisija 9mm, kanavan ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.