NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 7/3,5mm Green

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Ulkovaipan väri - vihreä

  • Armeeraus/vahvistus - ei ole

  • Metalliton - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188429

Sähkönumero

5218842

Toimittajan tuotenumero

L10980

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Ulkohalkaisija:

7 mm

Ulkovaipan väri:

vihreä

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Metalliton:

kyllä

Tulenkestävä:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Mikrokanava 7/3,5mm, maahan asennettava, vihreä

Optimus DB 7/3,5mm Green
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan