NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 7/3,5mm Grey

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisähalkaisija - 3.5 mm
Ulkohalkaisija - 7 mm
Ulkovaipan väri - harmaa
Armeeraus/vahvistus - ei ole
Metalliton - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188436
Sähkönumero
5218843
Toimittajan tuotenumero
L10981
Tukkuerä
1000
Sisähalkaisija:
3.5 mm
Ulkohalkaisija:
7 mm
Ulkovaipan väri:
harmaa
Armeeraus/vahvistus:
ei ole
Metalliton:
kyllä
Tulenkestävä:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Mikrokanava 7/3,5mm, maahan asennettava, harmaa
Optimus DB 7/3,5mm Grey
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.
Optimus DB 7/3,5mm Grey
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


