NESTOR - Mikrokanava - Optimus DB 7/3,5mm Red

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 3.5 mm

  • Ulkohalkaisija - 7 mm

  • Ulkovaipan väri - punainen

  • Halogeeniton - ei

  • Armeeraus/vahvistus - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188009

Sähkönumero

5218800

Toimittajan tuotenumero

L10896

Tukkuerä

2000

Sisähalkaisija:

3.5 mm

Ulkohalkaisija:

7 mm

Ulkovaipan väri:

punainen

Halogeeniton:

ei

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Metalliton:

kyllä

Tulenkestävä:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Mikrokanava 7/3,5mm, maahan asennettava, punainen

Optimus DB 7/3,5mm Red
Suoraan maahan asennettava yksittäinen mikrokanava taloliittymiin. Ulkohalkaisija 7mm, sisähalkaisija 3,5mm.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan