NESTOR - Mikrokanavajatkos 24F,14mm+7mm - Optimus St Closure S 24F 14/7m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Nestor
EAN-koodi
6410072846125
Sähkönumero
7284612
Toimittajan tuotenumero
LV2566
Tukkuerä
1
Mikrokanavaverkon jatkoskotelo 14mm ja 7mm kanaville.Hitsauskapasiteetti 24 hitsausta, kanavakapasiteetti 1-4 x 14mm + 1-6 x7mm. Sisältää mekaaniset tiivisteet 2kpl, tarvittavatkaasusulkuliittimet ja kaapelitiivisteet kanaville, kuitujatkossuojat jamu
Jatkospkt. Optimus St Closure S 24F 14/7mm
Jatkospkt. Optimus St Closure S 24F 14/7mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos, joka on valmiiksi varusteltu 14mm:n ja 7mm:n mikrokanavia varten. Tuotteessa on kaksi ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen.
Jatkospkt. Optimus St Closure S 24F 14/7mm
Jatkospkt. Optimus St Closure S 24F 14/7mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos, joka on valmiiksi varusteltu 14mm:n ja 7mm:n mikrokanavia varten. Tuotteessa on kaksi ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen.
- Tuotteen kokonaispituus on 375mm, rungon halkaisija 114,3mm ja laipan halkaisija 154mm.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
- Optimus St Closure S 24F 14/7mm toimitetaan valmiiksi koottuna jatkospakettina ja toimitussisältöön kuuluu myös tarvittava määrä mekaanisia tiivisteitä, kaasusulkuliittimiä ja kaapelitiivisteitä:
- 1 kpl LV2544 Nestor Mech Seal 4 x 15mm
- 1 kpl LV2543 Nestor Mech Seal 6 x 10mm
- 2 kpl LV2271 Optimus Gas Block 14 mm (6-8 mm)
- 2 kpl LV2530 Optimus Gas Block 14 mm (3-6 mm)
- 2 kpl LV2256 Optimus Cable Seal 14 mm (6-8 mm)
- 2 kpl LV2514 Optimus Cable Seal 14 mm (3-6 mm)
- 6 kpl LV2258 Optimus Gas Block 7 mm (0,5-3,5 mm)
- 6 kpl LV2525 Optimus Cable Seal 7 mm (0,5-3 mm)





