Etusivu

NESTOR - Mikrokanavajatkos 24F, 14mm - Optimus St Closure S 24F 14mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 24

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Nestor

EAN-koodi

6410072846101

Sähkönumero

7284610

Toimittajan tuotenumero

LV2564

Tukkuerä

1

Soveltuu kuitujen määrälle:

24

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Mikrokanavaverkon jatkoskotelo 14mm kanaville. Hitsauskapasiteetti 24hitsausta, kanavakapasiteetti 1-8 x 14mm. Sisältää mekaaniset tiivisteet2kpl, tarvittavat kaasusulkuliittimet ja kaapelitiivisteet kanaville,kuitujatkossuojat ja muut varusteet. Ei ta

Jatkospkt. Optimus St Closure S 24F 14mm

Jatkospkt. Optimus St Closure S 24F 14mm on mikrokanavaverkkojen yleisjatkos, joka on valmiiksi varusteltu 14mm:n mikrokanavia varten. Tuotteessa on kaksi ovaalin muotoista kaapeliläpivientiä (sisämitat 55,6 x 40,9 mm) ja ne ovat yhteensopivia Nestor Mech Seal -tuoteperheen mekaanisten tiivisteiden kanssa. Jokaisesta kaapeliläpiviennistä voidaan viedä kotelon sisälle 1-6 mikrokanavaa. Jatkoskotelo soveltuu maksimissaan 24 kuidun jatkamiseen.
  • Tuotteen kokonaispituus on 375mm, rungon halkaisija 114,3mm ja laipan halkaisija 154mm.
  • Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon sekä erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
  • Optimus St Closure S 24F 14mm toimitetaan valmiiksi koottuna jatkospakettina ja toimitussisältöön kuuluu myös tarvittava määrä mekaanisia tiivisteitä, kaasusulkuliittimiä ja kaapelitiivisteitä:
    - 2 kpl LV2544 Nestor Mech Seal 4 x 15mm
    - 4 kpl LV2271 Optimus Gas Block 14 mm (6-8 mm)
    - 4 kpl LV2530 Optimus Gas Block 14 mm (3-6 mm)
    - 4 kpl LV2256 Optimus Cable Seal 14 mm (6-8 mm)
    - 4 kpl LV2514 Optimus Cable Seal 14 mm (3-6 mm)