NESTOR - Mikrokanavaliitin 5218876 - Optimus DB Connector 14 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 14 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 14 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188764
Sähkönumero
9718876
Toimittajan tuotenumero
LV3746
Tukkuerä
1
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
14 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
14 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 14 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 14 mm
Jatkoliitin 14 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 14 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 14 mm
Jatkoliitin 14 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 14 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


