NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 12 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 12 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 12 mm
Malli / Tyyppi - kytkin
Pakkaus ja ehdot
500 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188771
Sähkönumero
5218877
Toimittajan tuotenumero
LV1864
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
12 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
12 mm
Malli / Tyyppi:
kytkin
Jatkoliitin 12 mm mikrokanaville, maahan asennettava
Optimus DB Connector 12 mm
Jatkoliitin 12 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 12 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Connector 12 mm
Jatkoliitin 12 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 12 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


