NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 4 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 4 mm

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 4 mm

  • Malli / Tyyppi - kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 2500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188634

Sähkönumero

5218863

Toimittajan tuotenumero

LV2451

Tukkuerä

100

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

4 mm

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

4 mm

Malli / Tyyppi:

kytkin

Jatkoliitin 4 mm mikrokanaville, maahan asennettava



Optimus DB Connector 4 mm
Jatkoliitin 4 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 4 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan