NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 7 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 7 mm

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 7 mm

  • Malli / Tyyppi - kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188757

Sähkönumero

5218875

Toimittajan tuotenumero

LV2250

Tukkuerä

1

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

7 mm

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

7 mm

Malli / Tyyppi:

kytkin

Jatkoliitin 7 mm mikrokanaville, maahan asennettava

Optimus DB Connector 7 mm
Jatkoliitin 7 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 7 mm ja sisähalkaisija 3,5 - 4,0 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan