NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 12 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 12 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188795
Sähkönumero
5218879
Toimittajan tuotenumero
LV2260
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
12 mm
Sulkuliitin 12 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 12 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 12 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 12 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 12 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 12 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 12 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


