NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 16 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 16 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188719

Sähkönumero

5218871

Toimittajan tuotenumero

LV2460

Tukkuerä

100

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

16 mm

Sulkuliitin 16 mm mikrokanavalle, maahan asennettava



Optimus DB End Stop 16 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 16 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 16 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan