NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 20 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 20 mm
Pakkaus ja ehdot
400 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188733
Sähkönumero
5218873
Toimittajan tuotenumero
LV2462
Tukkuerä
50
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
20 mm
Sulkuliitin 20 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 20 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 20 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 20 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 20 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 20 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 20 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


