NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 3 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
5000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188658
Sähkönumero
5218865
Toimittajan tuotenumero
LV2454
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
3 mm
Sulkuliitin 3 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 3 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 3 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 3 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 3 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 3 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 3 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


