NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 4 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 4 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 5000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188665

Sähkönumero

5218866

Toimittajan tuotenumero

LV2455

Tukkuerä

100

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

4 mm

Sulkuliitin 4 mm mikrokanavalle, maahan asennettava



Optimus DB End Stop 4 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 4 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 4 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan