NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 6 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 6 mm
Pakkaus ja ehdot
3000 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188689
Sähkönumero
5218868
Toimittajan tuotenumero
LV2457
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
6 mm
Sulkuliitin 6 mm mikrokanavalle, maahan asennettava
Optimus DB End Stop 6 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 6 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 6 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB End Stop 6 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 6 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 6 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


