NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 7 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 7 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188801

Sähkönumero

5218880

Toimittajan tuotenumero

LV2251

Tukkuerä

1

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

7 mm

Sulkuliitin 7 mm mikrokanavalle, maahan asennettava

Optimus DB End Stop 7 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 7 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 7 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan