NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Reducer 14/12 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188986
Sähkönumero
5218898
Toimittajan tuotenumero
LV2111
Tukkuerä
25
Supistusliitin 14mm mikrokanaville, maahan asennettava. Soveltuu 14mm ja12mm mikrokanavien liittämiseen.
Optimus DB Reducer 14/12 mm
Supistusliitin 14 mm mikrokanaville. Soveltuu 14mm ja 12mm mikrokanavien liittämiseen. Liittimen toinen liitospää on yhteensopiva 14mm mikrokanavan kanssa ja toinen liitospää 12mm mikrokanavan kanssa.
Sopii mikrokanaviin, joiden ulkohalkaisijat ovat 14mm ja 12mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
Optimus DB Reducer 14/12 mm
Supistusliitin 14 mm mikrokanaville. Soveltuu 14mm ja 12mm mikrokanavien liittämiseen. Liittimen toinen liitospää on yhteensopiva 14mm mikrokanavan kanssa ja toinen liitospää 12mm mikrokanavan kanssa.
Sopii mikrokanaviin, joiden ulkohalkaisijat ovat 14mm ja 12mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


