NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus Divisible Seal 7/2,5mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6410052188276
Sähkönumero
5218827
Toimittajan tuotenumero
LV2253
Tukkuerä
1
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
7 mm
Halkastu päätytiiviste 7/3,5mm mikrokanavalle, kaapelin halk. 2,3-2,5mm
Optimus Divisible Seal 7/2,5mm
Halkaistu päätytiiviste 7/3,5mm mikrokanavalle ja max. 2,5mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 2,3 - 2,5 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.
Optimus Divisible Seal 7/2,5mm
Halkaistu päätytiiviste 7/3,5mm mikrokanavalle ja max. 2,5mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 2,3 - 2,5 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.