NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DivisibleSeal 14/6,5mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Supistus - ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
25 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188290
Sähkönumero
5218829
Toimittajan tuotenumero
LV2257
Tukkuerä
100
Supistus:
ei
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
14 mm
Halkastu päätytiiviste 14/10 mm mikrokanavalle, kaapelin halk. 5,0-6,5mm
Optimus Divisible Seal 14/6,5 mm
Halkaistu päätytiiviste 14/10 mm mikrokanavalle ja 6,5 mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 5,0 - 6,5 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.
Optimus Divisible Seal 14/6,5 mm
Halkaistu päätytiiviste 14/10 mm mikrokanavalle ja 6,5 mm kaapelille. Tiivistää mikrokanavan ja kanavaan asennetun mikrokaapelin välin ilma- ja vesitiiviisti. Kaapelin ulkohalkaisija 5,0 - 6,5 mm.
Halkaistu päätytiiviste asennetaan kanavan päähän kaapelin asentamisen jälkeen.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


