NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus Gas Block 14/8-10mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 14 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 14 mm
Pakkaus ja ehdot
15 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188351
Sähkönumero
5218835
Toimittajan tuotenumero
LV2263
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
14 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
14 mm
Kaasusulkuliitin 14/10mm, kaapelin halk. 8-10mm
Optimus Gas Block 14/8-10 mm
Mikrokanavien kaasusulkuliitintä käytetään yleensä sisä- ja ulkotilojen välillä estämään ilmavirta, joka voi aiheuttaa kondenssiveden pääsyn mikrokanavaan. Kaapelin asentamisen jälkeen kaasusulkuliitin tiivistetään kääntämällä liittimen rungossa olevaa rengasta.
Optimus Gas Block 14/8-10 mm
Mikrokanavien kaasusulkuliitintä käytetään yleensä sisä- ja ulkotilojen välillä estämään ilmavirta, joka voi aiheuttaa kondenssiveden pääsyn mikrokanavaan. Kaapelin asentamisen jälkeen kaasusulkuliitin tiivistetään kääntämällä liittimen rungossa olevaa rengasta.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


