NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus Gas Block 7/0,5-3,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 7 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188818
Sähkönumero
5218881
Toimittajan tuotenumero
LV2258
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
7 mm
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
7 mm
Kaasusulkuliitin 7 mm mikrokanaville, kaapelin halk. 0,5-3,5 mm
Optimus Gas Block 7/0,5-3,5 mm
Mikrokanavien kaasusulkuliitintä käytetään yleensä sisä- ja ulkotilojen välillä estämään ilmavirta, joka voi aiheuttaa kondenssiveden pääsyn mikrokanavaan. Kaapelin asentamisen jälkeen kaasusulkuliitin tiivistetään kääntämällä liittimen rungossa olevaa rengasta.
Optimus Gas Block 7/0,5-3,5 mm
Mikrokanavien kaasusulkuliitintä käytetään yleensä sisä- ja ulkotilojen välillä estämään ilmavirta, joka voi aiheuttaa kondenssiveden pääsyn mikrokanavaan. Kaapelin asentamisen jälkeen kaasusulkuliitin tiivistetään kääntämällä liittimen rungossa olevaa rengasta.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


