NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 2 x 16/12mm Blue

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188962

Sähkönumero

5218896

Toimittajan tuotenumero

L11119

Tukkuerä

1000

Mikrokanavanippu 2 x 16/12mm, maahan asennettava, sininen

Optimus DB 2 x 16/12mm Blue
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 2 x 16/12mm. Nipun ulkomitat: korkeus 18mm, leveys 34mm. Nipussa kaksi kanavaa joiden ulkohalkaisijat 16mm, sisähalkaisijat 12mm. Kanavien värit sininen ja valkoinen, nipun päällyvaippa sininen.

Tuote on saatavilla myös signaali-/merkkijohtimella varustettuna, tuotekoodi L11119TW.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan