NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 4 x 16/12mm Blue

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1000 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410052188979
Sähkönumero
5218897
Toimittajan tuotenumero
L19435
Tukkuerä
1000
Mikrokanavanippu 4 x 16/12mm, maahan asennettava, sininen
Optimus DB 4 x 16/12mm Blue
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 16/12mm. Nipun ulkomitat: korkeus 34mm, leveys 34mm. Nipussa on neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 16mm, sisähalkaisijat 12mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä. Mikrokanavanipun päällyvaippa on sininen.
Tuote on saatavilla myös signaali-/merkkijohtimella varustettuna, tuotekoodi L19435TW.
Optimus DB 4 x 16/12mm Blue
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 16/12mm. Nipun ulkomitat: korkeus 34mm, leveys 34mm. Nipussa on neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 16mm, sisähalkaisijat 12mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä. Mikrokanavanipun päällyvaippa on sininen.
Tuote on saatavilla myös signaali-/merkkijohtimella varustettuna, tuotekoodi L19435TW.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


