NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 4x14/10mm TW-Orange

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
500 metri
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
5218946
Toimittajan tuotenumero
L11398TW-500
Tukkuerä
500
Mikrokanavanippu 4 x 14/10mm, maahan asennettava, oranssi, varustettusignaalijohtimella
Optimus DB 4 x 14/10mm Orange TW
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 14/10mm. Nipun ulkomitat: korkeus 30mm, leveys 30mm. Nipussa on neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 14mm, sisähalkaisijat 10mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen ja vihreä, nipun päällyvaippa oranssi. Varustettu signaalijohtimella.
Optimus DB 4 x 14/10mm Orange TW
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 14/10mm. Nipun ulkomitat: korkeus 30mm, leveys 30mm. Nipussa on neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 14mm, sisähalkaisijat 10mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen ja vihreä, nipun päällyvaippa oranssi. Varustettu signaalijohtimella.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


