NESTOR - Mikrokanavanippu - OptimusDB2x14/10+7x7/3,5TWOran

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Mikrokanavanippu - OptimusDB2x14/10+7x7/3,5TWOran

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ulkohalkaisija - 37 mm

  • Soveltuu ulkokäyttöön - kyllä

  • Ulkovaipan väri - oranssi

  • Nipun halkaisija - 28.4...37 mm

  • Armeeraus/vahvistus - suojavaippa

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

5218957

Toimittajan tuotenumero

L11701TW

Tukkuerä

1

Ulkohalkaisija:

37 mm

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Ulkovaipan väri:

oranssi

Nipun halkaisija:

28.4...37 mm

Armeeraus/vahvistus:

suojavaippa

Metalliton:

kyllä

Mikrokanavanippu 2 x 14/10mm + 7 x 7/3,5mm, maahan asennettava, oranssi,varustettu signaalijohtimella

Optimus DB 2 x 14/10mm + 7 x 7/3,5mm TW Orange