NESTOR - Häntäkuitu - Häntäkuitusarja SM 12xLC 2m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuitutyyppi - yksimuoto
Tyyppi - häntäkuitu
Johtimen tyyppi - tiukka
Väri - sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi - LC
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072840055
Sähkönumero
7284005
Toimittajan tuotenumero
LV1006
Tukkuerä
10
Kuitutyyppi:
yksimuoto
Tyyppi:
häntäkuitu
Johtimen tyyppi:
tiukka
Väri:
sarja, jossa on useita värejä
Liittimen tyyppi:
LC
Pituus:
2 m
APC-versio:
ei
Häntäkuitusarja 12xSM LC 2m
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


