NESTOR - Häntäkuitu - LC-OM4 1,5 m häntäk. 12kpl/pkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072842752
Sähkönumero
7284275
Toimittajan tuotenumero
LV2162
Tukkuerä
1
Häntäkuitu OM4 LC 1,5m, 12 kpl/pkt
LC-OM4 1,5 m häntäk. 12kpl/pkt
LC-OM4 1,5 m häntäkuitu, väri Magenta.
Pakkaus sisältää 12 häntäkuitua.
LC-OM4 1,5 m häntäk. 12kpl/pkt
LC-OM4 1,5 m häntäkuitu, väri Magenta.
Pakkaus sisältää 12 häntäkuitua.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


