NESTOR - Instrumentointikaapeli-HF Dca Nestor - NESMAK-HF 2x2x0,5+0,5 K6/1000

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.5 mm²

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen

  • Johtimien määrä - 4

  • Kertauksen tyyppi - nippu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002174151

Sähkönumero

0217415

Toimittajan tuotenumero

L10797

Tukkuerä

1000

Johtimen nimellispoikkipinta-ala:

0.5 mm²

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Johdinluokka:

luokka 2 = muutamalankainen

Johtimien määrä:

4

Kertauksen tyyppi:

nippu

Kategoria:

ei ole

Ulkovaipan väri:

harmaa

Johdinmateriaali:

kupari

Käyttölämpötila kiinteä:

-45...70 °C

Kaapelin leveys (noin):

7.5 mm

Kaapelin korkeus (noin):

7.5 mm

Nimellisimpedanssi:

85 Ohm

Kerrattujen elementtien lukumäärä:

2

Jyrsijäsuojattu:

ei

Parikertaus:

parit

Johtimen halkaisija:

2.03 mm

AWG:

20

Yhteinen suoja:

folio

Pitkittäinen vedenesto:

ei

Maakaapeli:

ei

Poikittainen vedenesto:

ei

Johtimen pinta:

tinattu

Parisuojaus:

ei ole

Johdintunniste:

väri ja numero

Johtimen eristyksen spesifikaatio:

PE

Armeeraus/vahvistus:

ei ole

Johdineriste:

polyolefiini

Johtimen merkintä HD 308 S2 mukaisesti:

ei

Suojavaippa:

ei ole

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

muu

Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Dca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

s2

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

d2

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

a2

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.5 mm

Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:

112 mm

Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:

112 mm

Paino:

59 kg/km

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

75 mm

Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:

-5...60 °C

Nopeuskerroin (NVP):

60 %

Sertifioitu laivakäyttöön:

ei

Soveltuu puhelinkaapeliksi:

ei

Soveltuu datakaapeliksi:

ei

Soveltuu signaalikaapeliksi:

kyllä

Vaippakerrosten määrä:

1

Palamista hidastava IEC 60332-1-2:

kyllä

Soveltuu käytettäväksi hälytyskaapelina:

kyllä

Maadoituslanka:

kyllä

Repäisynauha:

kyllä

Nimellisjännite U:

300 V

temp

Instrumentointikaapeli automaatio- ja prosessinohjausjärjestelmiin sisäasennukseen. Asennus myös ulos kaapelihyllylle.

Rakenne:

Johdin on kerrattu, tinattu kuparilanka 7x0,29 mm.
2-kerroseriste, PE+LSZH.
Kaksi johdinta on kerrattu yhteen. Jokainen pari on erotettu eristeen päälle painetulla numerolla. Kaikissa pareissa a-johtimet ovat oransseja ja b-johtimet valkoisia.
Kaksi tai neljä paria on kerrattu yhteen lohkoksi.
Yhteisenä suojana muovialumiininauha ja tinattu maalanka 7x0,29 mm. Ulkovaippa harmaa (RAL 7035), halogeeniton, UV-suojattu palonestomateriaali.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan