NESTOR - Jatkoskaappi - Jakokaappi K1, 1200mm+jalusta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072842585
Sähkönumero
7284258
Toimittajan tuotenumero
LV1334
Tukkuerä
1
Ulkojakokaappi K1, korkeus 1200mm ja varustettu irrotettavallajalustalla
Ulkojakokaappi jota voidaan käyttää jatkoskaappina sellaisenaan tai suojaamaan sen sisälle asennettua toista kaappia, kuten esimerkiksi jatkoskaappia tai ristikytkentäkaappia.
Kaapin ulkopuoliset pinnat ovat galvanoitua ja jauhemaalattua teräslevyä. Väri RAL7008.
Kaapin ovi on yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa. Lukko ei sisälly kaapin toimitussisältöön.
Käyttäjäystävällinen rakenne:
- Irrotettava jalusta
- Pölytiivis rakenne
- Kiinnityspaikat jatkoskaapille tai ristikytkentäkaapille kaapin sisällä
- Irrotettavat suojapellit kaapin etuosassa
- Vaakasuuntaiset kiinnityskiskot sisään tuotaville kaapeleille
- Toimitussisältöön kuuluu salpa ja lukon suojus, yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa
Ulkojakokaappi jota voidaan käyttää jatkoskaappina sellaisenaan tai suojaamaan sen sisälle asennettua toista kaappia, kuten esimerkiksi jatkoskaappia tai ristikytkentäkaappia.
Kaapin ulkopuoliset pinnat ovat galvanoitua ja jauhemaalattua teräslevyä. Väri RAL7008.
Kaapin ovi on yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa. Lukko ei sisälly kaapin toimitussisältöön.
Käyttäjäystävällinen rakenne:
- Irrotettava jalusta
- Pölytiivis rakenne
- Kiinnityspaikat jatkoskaapille tai ristikytkentäkaapille kaapin sisällä
- Irrotettavat suojapellit kaapin etuosassa
- Vaakasuuntaiset kiinnityskiskot sisään tuotaville kaapeleille
- Toimitussisältöön kuuluu salpa ja lukon suojus, yhteensopiva Abloy CL100 -sarjan lukkojen kanssa
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


