NESTOR - Jatkoskaappi - Jatkoskaappi NC-310 Optimus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - jakokaappi
Johdinparien enimmäismäärä (DA) - 768
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Väri - muu
Korkeus - 1703 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072848358
Sähkönumero
7284835
Toimittajan tuotenumero
LV2723
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
jakokaappi
Johdinparien enimmäismäärä (DA):
768
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Väri:
muu
Korkeus:
1703 mm
Leveys:
400 mm
Syvyys:
225 mm
Ulkojatkoskaappi
Jatkoskaappi NC-310 Optimus
NC-310 Optimus on suunniteltu erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa. Tuotteen etuja ovat pieni koko sekä yksinkertainen ja kompakti rakenne.
Ulkojatkoskaappi sisältää jakokaapin kiinteällä jalustalla, mikrokanavien kiinnityskammat ja kuitujen jatkosmoduulin. Mikrokanavat voidaan kiinnittää jatkoskaapin sisään ilman työkaluja sekä kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.
Mitat:
Jatkoskaappi NC-310 Optimus
NC-310 Optimus on suunniteltu erityisesti FTTH-sovelluksiin mikrokanavaverkoissa. Tuotteen etuja ovat pieni koko sekä yksinkertainen ja kompakti rakenne.
Ulkojatkoskaappi sisältää jakokaapin kiinteällä jalustalla, mikrokanavien kiinnityskammat ja kuitujen jatkosmoduulin. Mikrokanavat voidaan kiinnittää jatkoskaapin sisään ilman työkaluja sekä kaapissa on myös kiinnityspaikat mahdollisille signaalijohtimille.
Mitat:
- Korkeus 1703mm, leveys 400mm ja syvyys 225mm
- 20 kpl NC-48S -jatkoslevyjä, kokonaiskapasiteetti jopa 960 kuituliitosta
- 7 kpl Nestor Optimus DB 14/10mm -mikrokanavia
- 48 kpl Nestor Optimus DB 7/3,5mm -mikrokanavia
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


