NESTOR - Jatkoskotelo - Jatkospkt. NC-400 384-k

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu kuitujen määrälle - 384
Materiaali - metalli
Kytkentätapa - fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845906
Sähkönumero
7284590
Toimittajan tuotenumero
LV2465
Tukkuerä
1
Soveltuu kuitujen määrälle:
384
Materiaali:
metalli
Kytkentätapa:
fuusioliitos
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Jatkoskotelopakkaus 384 kuidulle
Jatkospaketti NC-400 384-k
Jatkoskotelo NC-400 on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 432 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on kuusi 23-millimetristä ja yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm). Jokaisesta pyöreästä kaapeliläpiviennistä voidaan viedä sisälle 2 tai 3 talokaapelia.
- Kotelon mitat: kokonaispituus 567mm, rungon pituus 487mm, leveys 215mm, korkeus 174,5mm.
- Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
- Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
Jatkoskotelossa käytetään 48-kuituisia NC-48S -jatkoslevyjä tai 96-kuituisia NC-96 jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen. Jatkospaketti NC-400 384-k sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit.
Jatkospaketti NC-400 384-k
Jatkoskotelo NC-400 on kehitetty valokaapeliverkkojen yleisjatkokseksi maksimissaan 432 kuidun jatkamiseen. Kotelossa on kuusi 23-millimetristä ja yksi ovaalin muotoinen kaapeliläpivienti (sisämitat 55,6 x 40,9 mm). Jokaisesta pyöreästä kaapeliläpiviennistä voidaan viedä sisälle 2 tai 3 talokaapelia.
- Kotelon mitat: kokonaispituus 567mm, rungon pituus 487mm, leveys 215mm, korkeus 174,5mm.
- Koteloa voidaan käyttää kaapelin kylkiotossa.
- Kotelon voi sijoittaa suoraan maahan ja kaapelikaivoon.
- Kotelon voi myös sijoittaa erillisen seinä- ja pylvästelineen avulla seinään, jakokaappiin ja pylvääseen.
Jatkoskotelossa käytetään 48-kuituisia NC-48S -jatkoslevyjä tai 96-kuituisia NC-96 jatkoslevyjä, jotka koukkukiinnityksen ansiosta voidaan ottaa esille yksitellen. Jatkospaketti NC-400 384-k sisältää jatkoskotelon lisäksi 4 kpl NC-96 jatkoslevyjä sekä kaikki muut jatkamiseen tarvittavat materiaalit.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


