NESTOR - Jatkoskotelopaketti 384 kuidul - TBK8 240/150 384-k

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Soveltuu kuitujen määrälle - 384

  • Materiaali - metalli

  • Kytkentätapa - fuusioliitos

  • Kotelointiluokka (IP) - IP67

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072843704

Sähkönumero

7284370

Toimittajan tuotenumero

LV1464

Tukkuerä

5

Soveltuu kuitujen määrälle:

384

Materiaali:

metalli

Kytkentätapa:

fuusioliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP67

Jatkoskotelopakkaus 384 kuidulle

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan