NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/LC-UPC/2/2 SM Duplex

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi
NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - LC-APC/LC-UPC/2/2 SM Duplex

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

2 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitintyyppi, liitäntä1 - LC

  • Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC

  • Kuitutyyppi - yksimuoto

  • Kuitujen lukumäärä - 2

  • Ulkovaipan väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 10 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7285031

Toimittajan tuotenumero

LV3890

Tukkuerä

1

Liitintyyppi, liitäntä1:

LC

Liitäntätyyppi, liitäntä 2:

LC

Kuitutyyppi:

yksimuoto

Kuitujen lukumäärä:

2

Ulkovaipan väri:

keltainen

Pituus:

2 m

Kaapelityyppi:

duplex

Liitäntä 1 APC-versio:

kyllä

Liitäntä 2 APC-versio:

ei

2-kuituinen kytkentäkaapeli LC-APC/LC-UPC 2m