NESTOR - Kytkentäkaapeli-kuitu - SC-APC/LC-APC/1/5 FMU 3,0mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitintyyppi, liitäntä1 - SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2 - LC
Ulkovaipan väri - keltainen
Pituus - 5 m
Kaapelityyppi - simplex
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
7284876
Toimittajan tuotenumero
LV2896
Tukkuerä
1
Liitintyyppi, liitäntä1:
SC
Liitäntätyyppi, liitäntä 2:
LC
Ulkovaipan väri:
keltainen
Pituus:
5 m
Kaapelityyppi:
simplex
Liitäntä 1 APC-versio:
kyllä
Liitäntä 2 APC-versio:
ei
SC-APC/LC-APC/1/5 FMU 3,0mm
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


