NESTOR - Lattiakaappi - NC-1000 ODF, kiinteä 2000mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 600 mm
Syvyys - 300 mm
Väri - harmaa
Kiinnityskohta - etupuolella
Korkeus - 2000 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
411 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072845210
Sähkönumero
7284521
Toimittajan tuotenumero
LV2026
Tukkuerä
1
Leveys:
600 mm
Syvyys:
300 mm
Väri:
harmaa
Kiinnityskohta:
etupuolella
Korkeus:
2000 mm
Materiaali:
teräs
Kiskoprofiili:
L-muoto
Ovien lukumäärä:
2
Ilmanvaihto:
passiivinen
Kattolevyllä:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Etuoven materiaali:
teräs
Ikkunallisella ovella:
ei
Sivuseinillä:
kyllä
Sokkelilla:
kyllä
Vertikaalinen kaapelinohjaus:
kyllä
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


