NESTOR - MechTiiviste 6x10mm kaapelille - Nestor Mech Seal 2 x 23mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 55 mm
Korkeus - 40 mm
Syvyys - 33 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
10 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
12 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410072846040
Sähkönumero
7284604
Toimittajan tuotenumero
LV2546
Tukkuerä
1
Leveys:
55 mm
Korkeus:
40 mm
Syvyys:
33 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Mekaaninen tiiviste, Nestor st Closure Mech jatkoksiin, 2x23mmkaapelille
Nestor Mech Seal 2 x 23mm
Nestor Mech Seal 2 x 23mm
- Nestor St Closure -jatkoskoteloiden läpivientien helppoon ja nopeaan tiivistämiseen suunniteltu mekaaninen tiiviste.
- Mekaaninen läpivienti asennetaan jatkoskotelon ovaaliaukkoon ja se soveltuu kahdelle kaapelille, joiden halkaisija on korkeintaan 23mm tai vähintään 19mm.
- Tiivistäminen tapahtuu laipoissa olevien ruuvien avulla, joten läpivienti voidaan tiivistää turvallisesti ilman kuumennettavia kutistesukkia tai -tuppiloita.
- Mekaanisen tiivisteen käyttö pienentää mahdollisuutta tehdä virheellinen asennus.
- Metalliosien materiaali on haponkestävä ruostumaton teräs.
- Tiiviste on IP67-luokiteltu.
- Tuote on testattu ja yhteensopivuus taattu vain Nestor St Closure -jatkoskoteloiden kanssa.
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


