NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB Connector 8 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 8 mm

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 8 mm

  • Malli / Tyyppi - kytkin

Pakkaus ja ehdot

  • 1200 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188603

Sähkönumero

5218860

Toimittajan tuotenumero

LV2449

Tukkuerä

100

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

8 mm

Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:

8 mm

Malli / Tyyppi:

kytkin

Jatkoliitin 8 mm mikrokanaville, maahan asennettava

Optimus DB Connector 8 mm
Jatkoliitin 8 mm mikrokanaville. Sopii kanavaan jonka ulkohalkaisija on 8 mm. Liitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan