NESTOR - Mikrokanavaliitin - Optimus DB End Stop 18 mm

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Supistus - ei

  • Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 18 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 600 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188726

Sähkönumero

5218872

Toimittajan tuotenumero

LV2461

Tukkuerä

50

Supistus:

ei

Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:

18 mm

Sulkuliitin 18 mm mikrokanavalle, maahan asennettava

Optimus DB End Stop 18 mm
Sulkuliitin, eli päätytulppa 18 mm mikrokanaville. Käytetään tyhjän kanavan pään sulkemiseen ilma- ja vesitiiviisti. Sopii kanavaan, jonka ulkohalkaisija on 18 mm. Sulkuliitin kestää asennuksen suoraan maahan.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan