NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 4 x 14/10mm Blue

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Ulkohalkaisija - 40.3 mm

  • Ulkovaipan väri - sininen

  • Halogeeniton - ei

  • Armeeraus/vahvistus - suojavaippa

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188177

Sähkönumero

5218817

Toimittajan tuotenumero

L10913

Tukkuerä

2000

Sisähalkaisija:

10 mm

Ulkohalkaisija:

40.3 mm

Ulkovaipan väri:

sininen

Halogeeniton:

ei

Armeeraus/vahvistus:

suojavaippa

Tulenkestävä:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Mikrokanavanippu 4 x 14/10mm, maahan asennettava, sininen

Optimus DB 4 x 14/10mm Blue
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 4 x 14/10mm. Nipun ulkomitat: korkeus 30mm, leveys 30mm. Nipussa neljä kanavaa joiden ulkohalkaisijat 14mm, sisähalkaisijat 10mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen ja vihreä, nipun päällyvaippa sininen.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan