NESTOR - Mikrokanavanippu - Optimus DB 7x14/10mm White K1000

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sisähalkaisija - 10 mm

  • Ulkohalkaisija - 44 mm

  • Ulkovaipan väri - valkoinen

  • Halogeeniton - ei

  • Armeeraus/vahvistus - suojavaippa

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410052188207

Sähkönumero

5218820

Toimittajan tuotenumero

L10916

Tukkuerä

1000

Sisähalkaisija:

10 mm

Ulkohalkaisija:

44 mm

Ulkovaipan väri:

valkoinen

Halogeeniton:

ei

Armeeraus/vahvistus:

suojavaippa

Tulenkestävä:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Mikrokanavanippu 7 x 14/10mm, maahan asennettava, valkoinen

Optimus DB 7 x 14/10mm White
Suoraan maahan asennettava mikrokanavanippu 7 x 14/10mm. Nipun ulkohalkaisija: 44mm. Nipussa seitsemän kanavaa joiden ulkohalkaisijat 14mm, sisähalkaisijat 10mm. Kanavien värit sininen, valkoinen, keltainen, vihreä, harmaa, oranssi ja ruskea. Nipun päällyvaippa valkoinen.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan