NESTOR - Päätekot 2xSC/APC häntäkuitupk - NC-125 SC/APC 2xSMT -hkpkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väylien/kytkentöjen määrä - 2
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072844466
Sähkönumero
7284446
Toimittajan tuotenumero
LV1441
Tukkuerä
10
Liittimen tyyppi:
SC
Väylien/kytkentöjen määrä:
2
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Kaapelin jännityksen poisto:
kyllä
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Esikalustettu päätekotelo
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


