NESTOR - Päätekotelo 2xSC häntäkuitupkt - NC-125 SC 2xSMT -häntäkuitupkt

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072843674
Sähkönumero
7284367
Toimittajan tuotenumero
LV1533
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Esikalustettu päätekotelo
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


