NESTOR - Päätekotelo esikytketty - NC-127 2xSCA 4xSMT 30m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liittimen tyyppi - SC
Väri - harmaa
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
RAL-numero - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845296
Sähkönumero
7284529
Toimittajan tuotenumero
LV2054
Tukkuerä
1
Liittimen tyyppi:
SC
Väri:
harmaa
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
RAL-numero:
7035
Liitäntäsuunta:
alaspäin
Laitteen leveys:
120 mm
Laitteen syvyys:
40 mm
Laitteen korkeus:
100 mm
NC-127 2xSCA 4xSMT FTRMSU 30m
NC-127 2xSC/APC 4xSMT FTMSU 30m
NC-127 2xSC/APC 4xSMT FTMSU 30m
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


