NESTOR - Päätekotelo esikytketty - OptoBox 24+OptoBox 4 2xSCA 15m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Pinta-asennus - kyllä
Kiinnitystapa - ruuvi
Sisältää peitelevyn - kyllä
Laitteen leveys - 105 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410072845753
Sähkönumero
7284575
Toimittajan tuotenumero
LV2403
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Pinta-asennus:
kyllä
Kiinnitystapa:
ruuvi
Sisältää peitelevyn:
kyllä
Laitteen leveys:
105 mm
Laitteen syvyys:
22 mm
Laitteen korkeus:
105 mm
Talopäätepaketti Nestor OptoBox 24 + OptoBox 4 2xSC/APC 15m
Talopäätepaketti sisältää:
1 kpl 7284613 Ulkopääte Nestor OptoBox 24
1 kpl 7284574 Esikytketty talokaapelipääte OptoBox 4 2xSC/APC 15m
Talopäätepaketti sisältää:
1 kpl 7284613 Ulkopääte Nestor OptoBox 24
1 kpl 7284574 Esikytketty talokaapelipääte OptoBox 4 2xSC/APC 15m
NESTOR -tuote
Tutustu NESTOR-sarjaan


