Varastointi päättyy

NESTOR - Päätekotelo esikytketty - OptoBox 24+OptoBox 4 2xSCA 30m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liittimen tyyppi - SC

  • Väri - harmaa

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • RAL-numero - 7035

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7284873

Toimittajan tuotenumero

LV2891

Tukkuerä

1

Liittimen tyyppi:

SC

Väri:

harmaa

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

RAL-numero:

7035

Talopäätepaketti Nestor OptoBox 24 + OptoBox 4 2xSC/APC 30m

Talopäätepaketti sisältää:
1 kpl Ulkopääte Nestor OptoBox 24
1 kpl Esikytketty talokaapelipääte OptoBox 4 2xSC/APC 30m

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan