NESTOR - Päätekotelo esikytketty - OptoBox 4 2xSCA FTMSU Cca 15m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Sisältää peitelevyn - kyllä

  • Laitteen leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845746

Sähkönumero

7284574

Toimittajan tuotenumero

LV2402

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Laitteen leveys:

105 mm

Laitteen syvyys:

22 mm

Laitteen korkeus:

105 mm

Esipäätetty talokaapelipääte

OptoBox 4 2xSC/APC FTMSU Cca 15m

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan