NESTOR - Päätekotelo esikytketty - OptoBox 4 4xLCA FTMSU Cca 50 m

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väri - valkoinen

  • Pinta-asennus - kyllä

  • Kiinnitystapa - ruuvi

  • Sisältää peitelevyn - kyllä

  • Laitteen leveys - 105 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410072845784

Sähkönumero

7284578

Toimittajan tuotenumero

LV2406

Tukkuerä

1

Väri:

valkoinen

Pinta-asennus:

kyllä

Kiinnitystapa:

ruuvi

Sisältää peitelevyn:

kyllä

Laitteen leveys:

105 mm

Laitteen syvyys:

22 mm

Laitteen korkeus:

105 mm

Esikytketty huoneistokaapelipääte, jossa 50m Cca-paloluokan kaapeliapäätettynä 4xLC/APC-liittimiin

OptoBox 4 4xLC/APC FTMSU Cca 50 m
Viestintäviraston määräyksen M65 mukainen huoneistokaapelipääte asuinkiinteistöihin. Huoneistokaapelipääte sisältää OptoBox 4 -päätekotelon, johon on valmiiksi kytketty 4-kuituinen ja 4xLC/APC -liittimiin päätetty taivutussietoisilla G.657.A1 -kuiduilla varustettu 50m FTMSU Cca -sisä-/ulkokaapeli.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan