NESTOR - Valokuitukaapeli mikroputki K2000 - FZOMU-SD micro 24x12xA1 200u

Nestor Cables Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kuitujen lukumäärä - 288

  • Kategoria - OS2

  • Ulkovaipan materiaali - polyolefiini

  • Kuitutyyppi - yksimuoto 9/125

  • Valokuituputken tyyppi - kerrattu väljä putki (loose tube)

Pakkaus ja ehdot

  • 2000 metri

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410002175448

Sähkönumero

0217544

Toimittajan tuotenumero

L11200

Tukkuerä

2000

Kuitujen lukumäärä:

288

Kategoria:

OS2

Ulkovaipan materiaali:

polyolefiini

Kuitutyyppi:

yksimuoto 9/125

Valokuituputken tyyppi:

kerrattu väljä putki (loose tube)

Kuitujen lukumäärä putkea kohden:

12

Jyrsijäsuojattu:

ei

Ulkovaipan väri:

musta

Vedonpoistin:

kyllä

Pitkittäinen vedenesto:

kyllä

Poikittainen vedenesto:

ei

Ulkovaipan materiaalin spesifikaatio:

PE

Metalliton kaapeli:

kyllä

Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan:

Fca

Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:

ei ole

Soveltuu puhallukseen:

kyllä

Öljynkestävä (IEC 60811-404 mukaisesti):

ei

Kemikaaleja kestävä:

kyllä

Kaapelin ulkohalkaisija (noin):

7.9 mm

Pienin sallittu taivutussäde kiinteissä asennuksissa:

160 mm

Maksimi vetolujuus asennettaessa:

0.8 kN

Maakaapeli:

ei

Kaapelin muoto:

pyöreä

Paino:

55 kg/km

FZOMU-SD micro 24x12xA1 200u 2000 m

Puhallettava mikrokaapeli. 2000 m toimituspituus.

NESTOR -tuote

Tutustu NESTOR-sarjaan